Beli antivibration rubber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration Isolator
    39%
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration Isolator
    atribut:
    • Screw Dimensions: M5x0.80
    • Rubber Hardness: 60Degrees
    • Purpose of Use: Various machine tool, centrifugal separator, crusher, motor, and other standard industrial machinery.
  2. monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)
    Deskripsi:
    You can easily install without taking space. For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.
    atribut:
    • Material (rubber): Natural rubber
    • Rubber Hardness: 50
    • Shape: circular
  3. TRUSCO Cushion Rubber
    53%
    Mulai

    Rp24.900

    TRUSCO Cushion Rubber
    Deskripsi:
    Use:General mechanical support
    atribut:
    • Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
    • Purpose of Use: General machine support.
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
  4. ALTRAND XL Type Open Spring Mounting
    Mulai

    Rp959.900

    ALTRAND XL Type Open Spring Mounting
    Deskripsi:
    Spring Mounting / Anti Vibration Isolator DamperSpring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower/Fan Blower).
  5. TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer Type
    21%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer Type
    atribut:
    • Specification: Single washer type
    • Weight (g): 100
    • Length L(mm): 30
    • Bolt Length (mm): 28
    • Bolt: M8
    • Maximum Load (N): 735
    • Bolt Hole Diameter (Ø mm): 9
    • Outer Diameter d (mm): 32
    • Purpose of Use: Pumps, various machine tools, centrifugal separators, crushers, motors, and other standard industrial machinery.
  6. monotaro Antivibration Rubber
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro Antivibration Rubber
    Deskripsi:
    You can easily install without taking space.. For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: circular
    • Material (rubber): Natural rubber
  7. TaffPACK Door Noise Insulation Sealing Tape
    Mulai

    Rp14.900

    TaffPACK Door Noise Insulation Sealing Tape
    Deskripsi:
    Ruangan Anda sering dimasuki serangga dari celah pintu? Ingin menjaga ruangan agar lebih dingin atau lebih kedap suara? Jika iya, Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan lis strip pintu dari TaffPACK. Alat yang satu ini akan menutup celah pintu untuk mencegah serangga atau debu masuk ke dalam ruangan. Pemasangannya mudah, tahan air, tahan lama, dan cocok untuk berbagai ukuran pintu.
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Material: Polyurethane
    • Type: Double Tape
    • Width (cm): 3
  8. TaffPACK Anti-Slip Shoe Sole Base Tape (Lakban Alas Sol Sepatu Anti Licin)
    Mulai

    Rp13.900

    TaffPACK Anti-Slip Shoe Sole Base Tape (Lakban Alas Sol Sepatu Anti Licin)
    Deskripsi:
    Outsole licin bisa membahayakan langkah Anda, apalagi saat melewati lantai keramik atau area basah. Dengan alas sol anti-licin berbahan EVA ini, Anda bisa menambahkan grip ekstra tanpa perlu mengganti sepatu favorit. Cukup tempelkan pada bagian bawah sepatu, gunting sesuai bentuknya, dan nikmati pijakan lebih stabil di setiap langkah. Cocok untuk sepatu sneakers, high heels, hingga sandal.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 2
    • Material: EVA Foam
    • Thickness (mm): 3
  9. TaffPACK Door Foam Sponge Rubber Seal
    Mulai

    Rp8.900

    TaffPACK Door Foam Sponge Rubber Seal
    Deskripsi:
    Cegah kotoran, debu, hingga serangga masuk ke dalam rumah Anda dengan menutup celah pintu menggunakan lis strip pintu yang satu ini. Lis strip pintu ini secara efektif dapat menutup celah pintu yang ada di rumah sehingga ruangan bersih dari kotoran dan serangga pengganggu. Ruangan pun jadi lebih kedap suara sehingga privasi lebih terjaga.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Material: Rubber and Foam
    • Thickness (mm): 1
  10. TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration Isolator
    36%
    Mulai

    Rp55.900

    TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration Isolator
    Deskripsi:
    -Because the hexagonal type is in millimeter size, work can be performed with commercially available tool.-It can also be attached to places deep down such as the bottom of a groove by using a deep socket. -Various machine tool, centrifugal separator, crusher, motor, and other standard industrial machinery.
    atribut:
    • Rubber Hardness: 60°
    • Metal Fitting Materials: Rolling Steel Material for Standard Structure
    • Rubber Materials: Natural Rubber (NR)
  11. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  12. Hikari Rubber
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

  13. SHOWA Hanging Type Vibration Insulation Rubber
    68%
    Mulai

    Rp99.900

    SHOWA Hanging Type Vibration Insulation Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber:Natural rubber (NR), Metal fittings:Rolled steel for general structural use
    • Purpose of Use: Interior ceiling, various system ceiling. Ceiling hanging air conditioning equipment, air conditioning duct, piping.
  14. Mason Floor Mount Vibration Isolator
    Mulai

    Rp589.900

    Mason Floor Mount Vibration Isolator
    Deskripsi:
    These elastomer-style floor-mount vibration isolators are composed of a steel mounting plate with a slightly tapered, cylindrical neoprene element. They provide greater deflection and more vibration reduction than isolation pads or mats.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153130
  15. WAKI Rubber Sheet (Karet Peredam)
    57%
    Mulai

    Rp28.900

    WAKI Rubber Sheet (Karet Peredam)
    Deskripsi:
    -The shape on both sides is designed so that the pressure receiving area increases as the load increases.-As the number of vibrations can be set low even with lighter loads, it demonstrates excellent vibration-proofing effects regardless of how big or small the load is.-Excellent sideway stability with a structure that is not slippery.-As EPDM rubber is used, it has excellent weather resistance compared to natural rubber.-Uses environmentally friendly and safe material that clear various regulation. -For vibration absorbing and sound proof.
  16. RS PRO Round M10 Anti Vibration Mount
    Mulai

    Rp319.900

    RS PRO Round M10 Anti Vibration Mount
    Deskripsi:
    RS PRO Round M10 Zinc Plated Steel Anti-Vibration Mount 40 Compression Load 85 mm Dia. Natural RubberChoose this flange mount from RS PRO when you need a way to support devices and protect them against vibration. The rubber cone design absorbs low-frequency vibrations and sound, keeping your equipment safe and reducing noise in your work environment. The mount is designed for use with small static loads of up to 40 kg. It has a rubber and zinc-plated steel construction that's resistant to corrosion, meaning it will hold up in harsh environmental conditions. The flange design means you can securely fasten this mount to your equipment with an M10 screw. You'll find this mount used for reducing vibrations in equipment such as fans, pumps or stationary generator sets. It's also suitable for use with security cameras, computers and vibrating screens.
    atribut:
    • Foot Shape: Round
    • Material: Natural Rubber
    • Maximum Operating Temperature (°C): 100
    • Metalwork: Zinc Plated Steel
    • Shore Hardness: 60 Shore A
  17. ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting Seismic
    Mulai

    Rp2.899.900

    ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting Seismic
    Deskripsi:
    Spring Mounting / Anti Vibration Isolator Damper / Housed Spring Mounting Seismic Type CE-2Spring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower).
    atribut:
    • Length (mm): 262
    • Diameter (mm): 235
  18. HPC Silencer Fitting Pneumatic BSL Type
    Mulai

    Rp5.900

    HPC Silencer Fitting Pneumatic BSL Type
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 0 to 10
    • Temperature (°C): 0 to 60
  19. TaffPACK Isolasi Bolak Balik Strong Heavy Duty (Double Tape)
    Mulai

    Rp6.900

    TaffPACK Isolasi Bolak Balik Strong Heavy Duty (Double Tape)
    Deskripsi:
    Lakban merupakan salah satu peralatan yang harus dimiliki di rumah. Dengan lakban, Anda bisa melakukan banyak hal seperti menempelkan benda-benda ke dinding atau merekatkan benda yang ingin digabung dan kegiatan lainnya. Lakban double tape yang satu ini sangat cocok untuk melengkapi peralatan rumah Anda karena memiliki daya rekat yang cukup kuat. Tersedia beberapa varian ukuran lebar, namun masing-masing memiliki panjang 3 M.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Selotip Double Tape Strong Heavy Duty - SC-3M
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Acrylic Glue
    • Thickness (mm): 0.8
  20. KARCHER Strip Karet Wiper Lantai
    Mulai

    Rp4.599.900

    KARCHER Strip Karet Wiper Lantai
    atribut:
    • Application: 2 pieces of replacement squeegee rubber
    • Compatible Model: BR/BD40/25C
    • Depth (mm): 850
    • Height (mm): 15
    • Width (mm): 130
Daftar Harga antivibration rubber Terbaru October 2026
TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration IsolatorRp46.900
monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)Rp43.900
TRUSCO Cushion RubberRp24.900
ALTRAND XL Type Open Spring MountingRp959.900
TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer TypeRp149.900
monotaro Antivibration RubberRp46.900
TaffPACK Door Noise Insulation Sealing TapeRp14.900
TaffPACK Anti-Slip Shoe Sole Base Tape (Lakban Alas Sol Sepatu Anti Licin)Rp13.900
TaffPACK Door Foam Sponge Rubber SealRp8.900
TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration IsolatorRp55.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait